Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENSDORP KAKAO-PULVER 125 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-370525
Hersteller:
     Stollwerck
Herst.-Nr.:
     3209248004
EAN/GTIN:
     4013300038402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trink-Schokolade
Heiße-Schokolade
Heißgetränk
Kakaopulver nach holländischer Tradition,rötlich dunkel und schwach entölt. Sein vollmundiges Aroma macht ihn zur ersten Wahl beim Backen, doch auch in der Tasse verspricht Bensdorp höchsten Schoko-Genuss.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kakaopulver
Zutaten:
Kakaopulver, Säureregulatoren: Kaliumcarbonat, Natriumhydroxid
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1476 kJ
Energie (kcal):
357 kcal
Fett:
20,700 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
12,500 Gramm
Kohlenhydrate:
8,900 Gramm
– davon Zucker:
0,600 Gramm
Eiweiß:
19,900 Gramm
Salz:
2,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Bitte kühl und trocken lagern
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,483*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,125 Kilogramm (ab € 11,864* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,953*
€ 3,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,183*
€ 2,336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,033*
€ 2,175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,923*
€ 2,058
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,863*
€ 1,993
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,483*
€ 1,587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.