Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikork Trittschalldämmung Akustik und Vibrationsdämmung Breite 1 mtr. Stärke 2 mm 1000x13000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikork Trittschall
Gummikork Trittschall
Gummikork Akustik Vibrations Trittschalldämmung
Gummikork Trittschalldämmung Rolle
Artikel-Nr.:
     8992-8002100013000
Hersteller:
     Gummimattenprofi
Herst.-Nr.:
     8002100013000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung

Gummikork Akustik und Vibrations Trittschalldämmung

ist eine lösemittelfreie, aus PUR gebundenem SBR recyceltem Gummi- und Korkgranulat bestehende Trittschalldämmbahn.
Die Gummikork Trittschalldämmung kann im Innenbereich als Dämmbahn zur Verringerung von Tritt- Gehschall und Körperschallübertragungen unter alle gängige Estriche oder Bodenbeläge eingesetzt werden.

 

Unsere natürliche Gummikork-Dämmung ist lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EC 1 Plus ) und besitzt Aufgrund der granulierten Struktur im Vergleich zu herkömmlichen  Dämmmaterialien eine geringe dynamische Steifigkeit, was sich günstig auf die akustischen Eigenschaften auswirkt.

Unsere Trittschalldämmung wird zur Verringerung von Körperschallübertragungen in Wohn und Bürogebäuden unter Estrich und Bodenbelägen (Laminat, Parkett, Vinylbeläge) eingesetzt. Die Dämmbahn bietet für alle gängigen Trocken, Fließ und Zementestrich eine sichere, einbaufertige Lösung.

Unsere Abmessungen der Gummikork Trittschalldämmung:

  • Standardbreite beträgt 1000 mm
  • Standardlänge beträgt 20 Meter

Trittschallminderung:

  • 2 mm Materialstärke 19 dB*
  • 3 mm Materialstärke 20 dB*
  • 5 mm Materialstärke 22 dB*

Geschallverminderung:

  • 2 mm      5%
  • 3 mm      6 %
  • 5 mm     11 %

Dichte: 500 m³

2 mm und 3 mm Fußbodenheizung geeignet.

 

Die Gummikork Trittschalldämmung wird einbaufertig geliefert. Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen,
Staub, Ölen, Fetten sein. Die Trittschalldämmbahn ist auf einen planebenen sauberen Untergrund zu verlegen. Vorhandene Überzähne oder
Lunker sind zu entfernen. Die Stöße zwischen den einzelnen Bahnen sind mit Klebeband zu schließen.

 

Unsere Trittschalldämmung ist aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien, die speziell für höchste Geräuschreduzierung entwickelt wurde. Die Akustik und Vibrations Dämmmatte besteht aus recyceltem Gummi und Kork, diese Materialien können unter beliebigen Bodenbelägen angewendet werden.

 

  • Hervorragende Geräuschredizierung
  • Schnelle und einfaches verlegen
  • Sehr nachhaltig und komplett recyclebar
  • Für viele Untergründe geeignet
  • Sehr komfortabel zu begehen
  • Gute Widerstandsfähigkeit

Für höchste Ansprüche an Qualität für Trittschalldämmung und Wohngefühl. Unschlagbare Materialeigenschaften bei Qualität und Nachhaltigkeit wie sie im Premium Bereich benötigt wird. Durch das vollflächige Verkleben auf jeglichen Untergründen wird erhöht sich die Wohn- und Lebensqualität.

* Ergebnisse des Fraunhofer Institutes in Stuttgart

Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Maß:
1000x13000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummikork, Trittschall, Vibrationsdämmung, Akustikdämmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.