Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Podesthöhe 1,2 m, 43 kg, Plattform 60 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Podesthöhe 1,2 m, 43 kg, Plattform 60 x 80 cm
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Podesthöhe 1,2 m, 43 kg, Plattform 60 x 80 cm
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Podesthöhe 1,2 m, 43 kg, Plattform 60 x 80 cm
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Podesthöhe 1,2 m, 43 kg, Plattform 60 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-ZW41983
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41983
EAN/GTIN:
     4003866419838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Zarges Z 600 Podestleiter, beidseitig 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,20 m
ZARGES Podesttreppen, beidseitig, fahrbar

  • Standplattform aus Aluminium, ca. 600 mm x 800 mm, sorgt auch bei länger andauernden Arbeiten für größtmöglichen Komfort
  • Stufen und Plattform aus Leichtmetall gefertigt
  • Stufentiefe 200 mm
  • Geländerhöhe 1,00 m
  • vier gefederte Lenkrollen
  • nach BGI 637 bzw. DIN EN 131
  • Erfüllung der Forderungen nach BGV D 36 und BGI 694

Hinweis:

Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Die Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,2
Breite [cm]:
87,0
Gewicht [kg]:
43
Standhöhe [m]:
1,2
Stufentiefe [cm]:
20
Tiefe [cm]:
163,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
10
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,99*
€ 794,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,97*
€ 794,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,64*
€ 796,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,38*
€ 817,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.187,65*
€ 1.243,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,94*
€ 1.480,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,59*
€ 1.476,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,78*
€ 1.447,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,99*
€ 1.430,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,65*
€ 1.413,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.