Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Vornado EXO5, Leistung: 38-40W, max. Drehzahl: 1700 – 2800 U/min
Artikel-Nr.:
     894-XB1310
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     XB1310
EAN/GTIN:
     4250679506006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40w 3 stufen
Vornado EXO5 Ventilator 3 Schaltstufen, IP54 zertifiziert
VORNADO EXO5

Der Vornado EXO5 Zirkulator ist pflegeleicht in der Handhabung und enorm Robust im Einsatz. Durch seine IP 54 Zertifizierung ist er gegen Staub und Spritzwasser geschützt und hält so vielen Bedingungen in Werkstätten stand. Durch seinen vielseitige Montagehatlerung kann er fast überall aufgestellt, aufgehangen oder festgeklammert werden

Technische Daten:

  • Innendurchm. Luftgitter: Ø19 cm
  • Max. Reichweite Luftstrom 22 m
  • Umdrehungen/Min.: 1700-2800 U/min
  • Max. Lautstärke: 60dB(A)
  • Max. Luftvolumen: 1312,2 m3/St
  • Max. Leistungsaufnahme: 40W
  • Geschwindigkeitsstufen: 3
  • Geschützt nach IP54

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
47,7
Höhe [cm]:
50,0
Tiefe [cm]:
42,7
Produktart:
Standventilator
Produktkategorie:
Ventilatoren
Farbe:
grau | gelb
Drehzahl [U/min.]:
2.800
Eigenschaft:
zum aufhängen | zusammenklappbar
Geschwindigkeitsstufen:
3
Lautstärke [dB]:
60
Leistung [W]:
40,0
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
1.312,2
Reichweite Luftstrom [m]:
22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 12,00*
ab € 79,93*
€ 102,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 87,12*
€ 110,35*
€ 4,95*
ab € 87,12*
€ 110,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.