Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze), 22,1 x 15,4 x 27,4 cm, RA3/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze), 22,1 x 15,4 x 27,4 cm, RA3/C
Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze), 22,1 x 15,4 x 27,4 cm, RA3/C
Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze), 22,1 x 15,4 x 27,4 cm, RA3/C
Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze), 22,1 x 15,4 x 27,4 cm, RA3/C
Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze), 22,1 x 15,4 x 27,4 cm, RA3/C
Artikel-Nr.:
     894-WG1031
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.067001.00.00
EAN/GTIN:
     4017605005336
Artikeldatenblatt
Wemas Warnmarkierung Sichtzeichen (Bischofsmütze) flexibler Fahrspurmarker mit reflektierender Folie
Wemas Warnmarkierung (Bischofsmütze)

Zur Markierung von Fahrspuren.

  • BASt geprüft
  • mit reflektierender Folie RA3/C
  • 4 Reflektoren
  • zum Vekleben

Material: Kunststoff

Maße (LxBxH): 22,1 x 15,4 x 27,4 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,4
Höhe [cm]:
27,4
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Farbe:
rot | gelb
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA3/C
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 28,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 28,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.