Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm
Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm
Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm
Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm
Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm
Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 131,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-WG1027
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     305.461000.20.01
EAN/GTIN:
     4017605001178
Artikeldatenblatt
Wemas Mobile Sperrstrahlergarnitur 3 Leuchten Future RA1 Kunststoff Schrankenzaun zur Teilsperrung
Wemas Sperrstrahlergarnitur Future

Zur Sperrung von Straßen und Wegen geeignet. 3 Lampen zur Teilsperrung und 5 Lampen zur Vollsperrung.

  • Einsteckrohre aus feuerverzinktem Stahl Ø 42 mm
  • mit Tragekannte
  • keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
  • Stromversorgung 4x 4R25 Batterien (nicht enthalten)
  • mit Ein-/ Ausschalter
  • mit jeweils 3 oder 5 festen Lampengehäusen

Material: HD-PE


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
131,0
Länge [cm]:
215,5
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
HD-PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 580,26*
€ 671,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 576,98*
€ 671,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,05*
€ 798,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,51*
€ 775,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,29*
€ 744,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,98*
€ 686,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.