Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Wendeleitbake Future D RA2B R/L, Maße (LxH): 29,5 x 132,5 cm, Schraffenfolie Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TL-Wendeleitbake Future D RA2B R/L, Maße (LxH): 29,5 x 132,5 cm, Schraffenfolie Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß
TL-Wendeleitbake Future D RA2B R/L, Maße (LxH): 29,5 x 132,5 cm, Schraffenfolie Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß
TL-Wendeleitbake Future D RA2B R/L, Maße (LxH): 29,5 x 132,5 cm, Schraffenfolie Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß
TL-Wendeleitbake Future D RA2B R/L, Maße (LxH): 29,5 x 132,5 cm, Schraffenfolie Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-WG1016.02
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     302.605031.00.12
EAN/GTIN:
     4017605004834
Artikeldatenblatt
Wemas TL-Wendeleitbake Future D weiß RA2/B R/L mit rot-weißer Folie Verkehrszeichen 605-40

Ausgewählte Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß

Wemas TL-Wendeleitbake Future D

  • TL- und BASt geprüft
  • stabiler Bakenkörper
  • mit Folienschutz und Griffkannte
  • austauschbarer Drehadapter für eine lange Lebensdauer
  • innenverstärkter Lampenstuzen 40x40 mm
  • einfache Montage
  • mit Schraffenfolie oder Pfeilfolie
  • Verkehrszeichen 605-40
  • verfügbar in Reflektionsklasse RA1 oder RA2

Maße (LxH): 29,5 x 132,5 cm

1 VE = 10 Stück


  • Version: 02 - Pfeilfolie rot/weiß
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
132,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Leitbake
Produktkategorie:
Leitbaken
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend | doppelseitig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 830,05*
€ 923,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 823,67*
€ 923,18*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 923,18*
€ 1.098,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 914,24*
€ 1.087,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 882,34*
€ 1.049,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 857,97*
€ 1.020,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 823,67*
€ 980,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.