Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-WG1012
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     305.460732.20.03
EAN/GTIN:
     4017605004445
Artikeldatenblatt
Wemas TL-Absperrschrankengitter Reflex RA2 mit patentiertem Wellenprofil für bessere Sichtbarkeit
Wemas TL-Absperrschrankengitter Reflex

Geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen. Mit erhöhter Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil.

  • Retroreflexion bis 160°
  • L-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA, Prüf-Nr.: 20/02 K geprüft und zugelassen
  • mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen
  • Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
  • durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
  • integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre
  • mit ergonomischen Tragegriff
  • zum Sichern bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
  • mit Folienschutzrand
  • mit REFLEXfolie der neuesten Generation
  • Material: HD-PE, UV-stabilisiert

Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
111,0
Länge [cm]:
215
Stück [VE]:
10
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA2
Material:
HD-PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.942,77*
€ 2.099,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.951,85*
€ 2.099,04*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.099,04*
€ 2.497,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.076,04*
€ 2.470,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.004,43*
€ 2.385,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.966,86*
€ 2.340,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.951,85*
€ 2.322,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.