Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaber zum leichten Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Glascheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschaber zum leichten Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Glascheiben
Sicherheitsschaber zum leichten Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Glascheiben
Artikel-Nr.:
     894-VW1027
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     12743
EAN/GTIN:
     4006533015913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Vermop Glassmann Glassschaber zum leichten Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen
VERMOP® Glassman Sicherheitsschaber

zum leichten Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Glasscheiben sowie auf Ceranfeldern im Küchenbereich

  • zur Verwendung auf Glas und Ceran
  • Breite: 11,0 cm
  • Höhe: 6,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
6,0
Produktart:
Schaber
Produktkategorie:
Messer
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,00*
ab € 14,80*
€ 21,31*
€ 4,19*
ab € 14,08*
€ 21,33*
€ 7,99*
ab € 14,80*
€ 22,30*
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.