Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-VK56602.05
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56606
EAN/GTIN:
     5705020566066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
vikan kehrschaufel gelb
kehrblech
Vikan Kehrschaufel ergonomisch, robust und langlebig

Ausgewählte Version: 05 - gelb

Vikan Kehrschaufel

Die Vikan Kehrschaufel beweist sich druch ihre Langlebigkeit sowie ihrer ergenomischen Passform und eignet sich daher ideal für die alltägliche- und industrielle Anwendung.

  • ergonomisch

  • langlebige und robuste Bauweise

  • in Kombination mit den Vikan Handfegern


  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33
Produktart:
Kehrschaufel
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,59*
€ 4,19*
ab € 6,35*
€ 9,61*
€ 18,90*
ab € 6,93*
€ 9,98*
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,14*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8988214
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.