Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Multibürste Felgenbürste, Länge: 29,0 cm, Material PP, Polyester
Artikel-Nr.:
     894-VK52525
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     525252
EAN/GTIN:
     5705025252520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenbürste
Vorreiniger Waschanlagen
vikan felgenbürste
felgenbürste
Vikan Multibürste Felgenbürste weich/gesplisst, für sämtliche Oberflächen


Die Vikan Felgenbürste eignet sich optimal für verschmutzungen aller Art und ist anwendbar auf allen Oberflächen.

  • schonend, weiche Borsten

  • angenehme passform am Griff

  • Borstenlänge: 4,2 cm

  • Länge: 29,0 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
29
Produktart:
Reinigungsbürste | Felgenbürste
Produktkategorie:
Bürsten
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,61*
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,54*
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 12,77*
2 Tage
46
€ 5,00*
ab € 7,99*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525052
ab € 4,65*
Ähnlich
Vikan
525352
ab € 4,13*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,29*
Ähnlich
Vikan
473952
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.