Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell High Power Lithium, 123 (DL123A/EL123A) Lithium-Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell Procell High Power Lithium, 123 (DL123A/EL123A) Lithium-Batterie
Duracell Procell High Power Lithium, 123 (DL123A/EL123A) Lithium-Batterie
Duracell Procell High Power Lithium, 123 (DL123A/EL123A) Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     894-VD2224
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2224
EAN/GTIN:
     5000394137448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-123
Lithium Batterie
duracell ultra lithium batterie
cr 123
Duracell Procell Constant 123 High Power Lithium (DL123A/EL123A/CR123A/CR17345) Lithium-Batterie
PROCELL® 123 High Power Lithium Batterien

Die Batterie von Profis für Profis!

Die PROCELL® High Power Lithium Batterie ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im Bereich Großhandel und Industrie. Dabei sind die Profi-Batterien nicht nur für den industriellen Gebrauch extra gefertigt und verpackt, sondern sorgen auch für eine langanhaltende Leistung für unterschiedliche industrielle Anwendungen.

Ob Taschenlampen, Rauchmelder oder medizinische Geräte – die Batterien geben den technisch wichtigen Anwendungen erst die nötige Power, selbst bei Temperaturen zwischen -20°C und 54°C.

Das besondere Extra an Duracell Procell Batterien?

Die Procell High Power Lithium 123 Industriebatterien wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Leistung in professionellen Geräten mit hoher Entladungsrate bei intermittierender oder kontinuierlicher Entladung, wie z. B. Sicherheitsausrüstung, zu gewährleisten.

Wussten Sie schon?

Die PROCELL® sind Nachkommen der altbekannten Duracell Industrial Batterien. Gemäß der IEC-60086 – und ISO-9000 Normen werden sie entwickelt, produziert und über eine eigene Lieferkette in kostengünstigen Bulk-Verpackungen versendet!

Hinweis: Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
10
Batterietyp:
123 | DL123A | EL123A | CR123A | CR17345
Spannung [V]:
3
Technologie:
Lithium
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Lithium
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
16
Produktbatteriegewicht [g]:
160
Weitere Suchbegriffe: duracell cr-123
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,14*
€ 25,90*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,62*
€ 27,87*
4 Tage
4
1
pro Schachtel
€ 5,00*
ab € 20,19*
€ 28,57*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,08*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.