Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant C Alkaline-Batterie Standard 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Constant C Alkaline-Batterie Standard 10 Stück
Duracell Procell Constant C Alkaline-Batterie Standard 10 Stück
Duracell Procell Constant C Alkaline-Batterie Standard 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2174
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2174
EAN/GTIN:
     5000394149342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Duracell Procell Constant C (MN1400/LR14) Alkaline-Batterie Standard
PROCELL® CONSTANT C Batterien

Die Batterie von Profis für Profis!

Procell ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im Bereich Großhandel und Industrie. Dabei sind die Profi-Batterien nicht nur für den industriellen Gebrauch extra gefertigt und verpackt, sondern sorgen auch für eine langanhaltende Leistung für unterschiedliche industrielle Anwendungen.

Ob Taschenlampen, Rauchmelder oder medizinische Geräte - die Batterien geben den technisch wichtigen Anwendungen erst die nötige Power, selbst bei Temperaturen zwischen -20°C und 54°C.

Das besondere Extra an Duracell Procell Batterien?

Da eine konstante Leistung über deutlich lange Zeitspannen erzielt wird, müssen die Batterien eher selten gewechselt werden. Für die aufbewahrten Ersatzbatterien, ist allerdings eine zuverlässige Leistung selbst nach 7 Jahren Aufbewahrung garantiert!

Wussten Sie schon?

Die PROCELL® sind Nachkommen der altbekannten Duracell Industrial Batterien. Gemäß der IEC-60086 – und ISO-9000 Normen werden sie entwickelt, produziert und über eine eigene Lieferkette in kostengünstigen Bulk-Verpackungen versendet!

Hinweis: Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
10
Batterietyp:
C
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
72
Produktbatteriegewicht [g]:
720
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 8,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 9,70*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,94*
€ 9,80*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,98*
€ 10,34*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.