Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Electronics 357/303 1.5 V Silver Oxide Knopfzelle Batterien - 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Electronics 357/303 1.5 V Silver Oxide Knopfzelle Batterien - 2 Stück
Duracell Electronics 357/303 1.5 V Silver Oxide Knopfzelle Batterien - 2 Stück
Duracell Electronics 357/303 1.5 V Silver Oxide Knopfzelle Batterien - 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2122
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     5000394013858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Watch 357/303 (D357/V357/V303/SR44) Uhrenbatterie
Duracell® Watch Batterien

Die Silber-Oxid-Knopfbatterien bieten zuverlässige Duracell-Power für fast alle Uhren.

Für die schnelle Uhrenreparatur benötigt es meist kaum einen Spezialisten. Die Duracell Uhrenbatterien können sofort mit dem leeren Batteriestand der Uhr problemlos ausgewechselt werden und machen Freude bei besonders langer Weiternutzung.

Ist die Knopfbatterie nicht im Gebrauch, besteht keine Selbstentladung.

Alternativ bietet sich die Duracell Watch Batterie bspw. auch für Taschenrechner, Fernbedienungen, Speichersicherungen, Messgeräte und elektrische Bücher.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
357/303 | D357 | SR44 | V303 | V357 | 303
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Silberoxid
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Silberoxid
Batterieart:
Knopfzellen
Einzelbatteriegewicht [g]:
2,3
Produktbatteriegewicht [g]:
4
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
1530
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,45*
8 Tage
20
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,46*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,70*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 1,91*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR50936854
ab € 2,40*
Ähnlich
Duracell
DUR50936847
ab € 1,72*
Ähnlich
Duracell
DUR50936830
ab € 2,04*
Ähnlich
Duracell
DUR50953110
ab € 2,36*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.