Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, Innenbereich, Schutzlaminat, 7,5 cm x 33 m Version: 02 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, Innenbereich, Schutzlaminat, 7,5 cm x 33 m Version: 02 - gelb/schwarz
Bodenmarkierungsband, Innenbereich, Schutzlaminat, 7,5 cm x 33 m Version: 02 - gelb/schwarz
Bodenmarkierungsband, Innenbereich, Schutzlaminat, 7,5 cm x 33 m Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TK7191.02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5164.17.075 AC
EAN/GTIN:
     4044589443977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm
bodenmarkierband
SafetyMarking WT-5164 Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat schnell zu verkleben und leicht entfernbar, ideal für temporäre Markierungen

Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz

SafetyMarking® Bodenmarkierungsband WT-5164

Das Standard Bodenmarkierungsband aus PVC für den Einsatz im Innenbereich. Ob auf Fußböden, an Wänden, Kanten oder Verkehrsflächen, die Bodenmarkierung ist sofort begehbar und zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft aus.

  • mit Schutzlaminat
  • schnell zu verkleben und leicht entfernbar
  • ideal für wechselnde Markierungen
  • für glatte Böden geeignet
  • Länge: 33,0 m
  • Oberfläche: matt
  • Materialstärke: 0,20 mm
  • Untergründe: Betonestrich glatt, EP- / PU- / MMA-Beschichtung, Fliesen

Das WT 5164 ist ein dünnes PVC Bodenmarkierungsband mit zusätzlichem Schutzlaminat für den Einsatz in der Logistik und besonders für den saisonalen Einsatz geeignet, da es auch leicht zu entfernen ist. Dennoch zeichnet sich dieses Bodenmarkierungsband durch eine gute Belastbarkeit und starke Bodenhaftung aus.

In niedrig frequentierten Bereichen ist auch ein Überfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler möglich (kein Drehen und Wenden auf dem Band)


  • Version: 02 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband schwarz/gelb, 1A Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 23,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 23,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.