Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband WT-500, (BxL): 5,0 cm x 25,0 m, Materialstärke: 1,1 mm Version: 04 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband WT-500, (BxL): 5,0 cm x 25,0 m, Materialstärke: 1,1 mm Version: 04 - gelb
Bodenmarkierungsband WT-500, (BxL): 5,0 cm x 25,0 m, Materialstärke: 1,1 mm Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-TK6915.04
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     6125.04.050 IE
EAN/GTIN:
     4044589378491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsband extrem verschleißfest, staplerüberfahrbar, abgeschrägte Kanten

Ausgewählte Version: 04 - gelb

SafetyMarking® WT-500 Bodenmarkierungsband

Sehr starkes, selbstklebendes PVC-Bodenmarkierungsband zur langfristigen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen oder Abstellflächen.

  • langlebig und strapazierfähig
  • extrem verschleißfest
  • staplerüberfahrbar
  • abgeschrägten Ränder verhindern eine Beschädigung der Kante
  • leicht zu reinigen
  • sofort befahrbar und nahezu rückstandsfrei zu entfernen
  • für den Innenbereich
  • Materialstärke: 1,1 mm
  • Klebstoff: Acrylat
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +55°C
  • Untergründe: Betonestrich glatt, EP- / PU- / MMA-Beschichtung, Fliesen

WICHTIGER HINWEIS:

Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich, wohingegen Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern o.ä. zu vermeiden ist, da es zur Zerstörung des Materials führt!


  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
1,10
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, 1A Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,69*
€ 101,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,12*
€ 101,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.