Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 7,5 cm x 25,0 m Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 7,5 cm x 25,0 m Version: 03 - blau
Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 7,5 cm x 25,0 m Version: 03 - blau
Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 7,5 cm x 25,0 m Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     894-TK5610.03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     584.610.075-25
EAN/GTIN:
     4044589530813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
SafetyMarking WT-5846 Bodenmarkierungsband extrem verschleißfest, staplerüberfahrbar

Ausgewählte Version: 03 - blau

SafetyMarking® WT-5846 Bodenmarkierungsband

Das strapazierfähige Bodenmarkierungsband zeichnet sich durch eine extreme Verschleißfestigkeit aus und ist sofort befahrbar.

  • selbstklebend
  • staplerüberfahrbar
  • gut geeignet für raue und unebene Untergründe
  • für den Innenbereich
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen
  • Materialstärke: 1,2 mm
  • Untergründe: Asphalt, Betonestrich glatt, Betonpflaster, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung antirutsch, Fliesen
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
1,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband 25m, 1A Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 96,06*
€ 123,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 96,32*
€ 123,65*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.