Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 5,0 cm x 25,0 m Version: 04 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 5,0 cm x 25,0 m Version: 04 - weiß
Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 5,0 cm x 25,0 m Version: 04 - weiß
Bodenmarkierungsband, für den Aussenbereich, Maße (BxL): 5,0 cm x 25,0 m Version: 04 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TK5510.04
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     584.608.050-25
EAN/GTIN:
     4044589530783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 25 met...
bodenmarkierband
SafetyMarking WT-5846 Bodenmarkierungsband extrem verschleißfest, staplerüberfahrbar

Ausgewählte Version: 04 - weiß

SafetyMarking® WT-5846 Bodenmarkierungsband

Das strapazierfähige Bodenmarkierungsband zeichnet sich durch eine extreme Verschleißfestigkeit aus und ist sofort befahrbar.

  • selbstklebend
  • staplerüberfahrbar
  • gut geeignet für raue und unebene Untergründe
  • für den Innenbereich
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen
  • Materialstärke: 1,2 mm
  • Untergründe: Asphalt, Betonestrich glatt, Betonpflaster, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung antirutsch, Fliesen
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

  • Version: 04 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
1,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, 1A Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,95*
€ 83,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 63,91*
€ 83,39*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.