Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 7,5 cm x 50 Version: 02 - rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 7,5 cm x 50 Version: 02 - rechtsweisend
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 7,5 cm x 50 Version: 02 - rechtsweisend
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 7,5 cm x 50 Version: 02 - rechtsweisend
Artikel-Nr.:
     894-TK4025.02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5561.17.075-Re
EAN/GTIN:
     4044589475329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz zum verbinden, befestigen, bündeln, reparieren oder abdichten

Ausgewählte Version: 02 - rechtsweisend

SafetyMarking® WT- 5561 Gewebeklebeband 2-farbig gelb, schwarz

Robustes und stark klebendes Gewebeklebeband für verschiedenste Anwendungen. In verschiedensten farben erhältlich für eine deutliche Markierung. Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten.

  • schnelle Markierung
  • glänzend
  • reiß- und einreißfest, abriebfest, beschriftbar
  • ablösbar, rückstandsfrei
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Materialstärke: 0,28 mm
  • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Einsatzbereich: Innenbereich

  • Version: 02 - rechtsweisend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,28
Produktart:
Gewebeklebeband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
beschriftbar | besonders reißfest
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Innenbereich
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
PE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,99*
€ 50,31*
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 53,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 53,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 11,08*
Ähnlich
1A Tapes
5846.04.050-12
ab € 32,06*
Ähnlich
1A Tapes
5846.04.075-12
ab € 49,59*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 30,98*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 40,06*
Ähnlich
Moravia
261.16.085
ab € 7,63*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.100-10
ab € 51,91*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.100-12
ab € 64,13*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.050-12
ab € 32,16*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.075-12
ab € 47,88*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,05*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 3,33*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 46,43*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.100
ab € 23,12*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.025
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.