Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung T-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 02 - gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung T-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 02 - gelb
Lagerplatzkennzeichnung T-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 02 - gelb
Lagerplatzkennzeichnung T-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 02 - gelb
Lagerplatzkennzeichnung T-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 10,0 cm Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-TK0080.02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.04.068
EAN/GTIN:
     4044589413406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: T-Stück, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 02 - gelb

Lagerplatzkennzeichnung T-Stück

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [cm]:
30
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
T-Stück
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 62,90*
€ 82,42*
€ 4,95*
ab € 62,90*
€ 82,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.