Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 18 A4
Artikel-Nr.:
     894-SW8006
Herst.-Nr.:
     103200106
EAN/GTIN:
     4250366504056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Drehtürschaukasten GN 3x6 DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich
WSM® Drehtür-Schaukästen GN für den Innenbereich

Maximaler Komfort: Unser Premiumschaukasten GN

Für eine optimale Sichtfläche der Aushänge durch Ganzglas-Drehtüren. Ein zweckmäßiger, formschöner Schaukasten für viele Einsatzmöglichkeiten.

Robuste Aluminiumkonstruktion mit seitlich eingehängten Ganzglas-Drehtüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas).

Nur für den Inneneinsatz geeignet.

  • Profile aus Aluminium silber-eloxiert mit spitzen Ecken
  • Bautiefe 60 mm
  • nutzbare Innentiefe 35 mm
  • Ganzglas-Drehtüren aus Sicherheitsglas, Öffnungswinkel 180°
  • Drehtüren ohne seitliche Rahmen für eine maximale Sichtfläche. Nach dem Öffnen beider Türen Zugriff auf gesamte Aushangfläche möglich
  • magnethaftende Rückwand, silber, inkl. 4 Magnete
  • Textleiste auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich
  • Sicherheitsschloss
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
  • erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1

Information: Bei der Variante mit individueller Pulverbeschichtung bitte bei der Bestellung eine gültige RAL-Nummer angeben.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
6
Breite [cm]:
135,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
130
Innenhöhe [cm]:
101
Innentiefe [cm]:
3,5
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
18
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,35*
€ 837,72*
€ 4,95*
ab € 785,76*
€ 839,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,99*
€ 886,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,96*
€ 889,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 858,82*
€ 915,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,01*
€ 1.088,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,25*
€ 1.084,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,93*
€ 1.056,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,22*
€ 1.037,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,82*
€ 1.022,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,28*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 654,03*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 744,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 739,03*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 867,98*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 977,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.107,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 420,03*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 476,90*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 447,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.