Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 2 x 4, gesamt 8 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 2 x 4, gesamt 8 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 2 x 4, gesamt 8 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 2 x 4, gesamt 8 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 2 x 4, gesamt 8 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 2 x 4, gesamt 8 A4
Artikel-Nr.:
     894-SW3323
Herst.-Nr.:
     103500096
EAN/GTIN:
     4250366507019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schaukasten TN 2x4 DIN A4 doppelseitig, für den Außen- und Innenbereich
WSM® Schaukästen TN

doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich

  • robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
  • wetterfest
  • 80 mm Bautiefe und 2 x 17 mm nutzbare Innentiefe
  • einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
  • Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
  • Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
  • permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
  • magnethaftende Rückwand, alu-silber
  • je Unterseite ein frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss
  • der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage

 

Hinweis:

  • Auftragsbezogene Fertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen
  • Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer.
  • Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
8
Breite [cm]:
97,0
Höhe [cm]:
82,0
Innenbreite [cm]:
83,5
Innenhöhe [cm]:
68,5
Innentiefe [cm]:
1,7
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas | Gasdruckfeder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
8
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Ständer
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seiten:
zweiseitig
Tür:
Klappflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.198,33*
€ 1.315,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.198,43*
€ 1.315,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,34*
€ 1.565,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,33*
€ 1.553,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,63*
€ 1.496,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,55*
€ 1.460,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,43*
€ 1.426,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500093
ab € 794,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.