Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 21 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 21 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 21 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 21 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 21 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 21 A4
Artikel-Nr.:
     894-SW3305
Herst.-Nr.:
     103500101
EAN/GTIN:
     4250366507064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schaukasten TN 3x7 DIN A4 doppelseitig, für den Außen- und Innenbereich
WSM® Schaukästen TN

doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich

  • robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
  • wetterfest
  • 80 mm Bautiefe und 2 x 17 mm nutzbare Innentiefe
  • einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
  • Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
  • Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
  • permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
  • magnethaftende Rückwand, alu-silber
  • je Unterseite ein frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss
  • der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage

 

Hinweis:

  • Auftragsbezogene Fertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen
  • Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer.
  • Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
8
Breite [cm]:
160,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
146,5
Innenhöhe [cm]:
92,5
Innentiefe [cm]:
1,7
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas | Gasdruckfeder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
21
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Ständer
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
zweiseitig
Tür:
Klappflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.488,24*
€ 1.604,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.816,43*
€ 1.946,65*
€ 4,95*
ab € 1.813,18*
€ 1.946,65*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,65*
€ 2.316,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,74*
€ 2.278,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,30*
€ 2.211,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,67*
€ 2.177,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,43*
€ 2.161,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500104
ab € 2.327,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.