Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 18 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, doppelseitig, Bautiefe 80 mm, eloxiert,alu-silberfarbig, Dokumentenanzahl gesamt 18 A4
Artikel-Nr.:
     894-SW3304
Herst.-Nr.:
     103500097
EAN/GTIN:
     4250366507026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schaukasten TN 3x6 DIN A4 doppelseitig, für den Außen- und Innenbereich
WSM® Schaukästen TN

doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich

  • robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
  • wetterfest
  • 80 mm Bautiefe und 2 x 17 mm nutzbare Innentiefe
  • einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
  • Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
  • Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
  • permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
  • magnethaftende Rückwand, alu-silber
  • je Unterseite ein frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss
  • der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage

 

Hinweis:

  • Auftragsbezogene Fertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen
  • Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer.
  • Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
8
Breite [cm]:
135,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
121,5
Innenhöhe [cm]:
92,5
Innentiefe [cm]:
1,7
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas | Gasdruckfeder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
18
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Ständer
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
zweiseitig
Tür:
Klappflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,40*
€ 1.263,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.370,30*
€ 1.485,13*
€ 4,95*
ab € 1.360,69*
€ 1.485,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,13*
€ 1.767,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,07*
€ 1.750,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,89*
€ 1.692,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,11*
€ 1.656,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,30*
€ 1.630,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500100
ab € 1.745,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.