Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, pulverbeschichtet, Dokumentenanzahl 3 x 6, gesamt 18 A4
Artikel-Nr.:
     894-SW3024
Herst.-Nr.:
     103500031
EAN/GTIN:
     4250366506364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Schaukasten TN 18x DIN A4 einseitig, für den Außen- und Innenbereich
WSM® Schaukästen TN

einseitig, für den Innen- und Außenbereich

  • robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
  • wetterfest
  • 60 mm Bautiefe und 35 mm nutzbare Innentiefe
  • einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
  • Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
  • Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
  • permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
  • magnethaftende Rückwand, alu-silber
  • frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss an der Unterseite
  • der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage

 

Hinweis:

  • Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer.
  • Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
6
Breite [cm]:
135,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
121,5
Innenhöhe [cm]:
92,5
Innentiefe [cm]:
3,5
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas | Gasdruckfeder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
18
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seiten:
einseitig
Tür:
Klappflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.088,79*
€ 1.201,70*
€ 4,95*
ab € 1.086,37*
€ 1.201,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,70*
€ 1.430,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,56*
€ 1.410,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,00*
€ 1.358,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,49*
€ 1.327,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,79*
€ 1.295,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500025
ab € 626,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.