Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
WSM Schaukasten, einseitig, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu-silberfarbig,Dokumentenanzahl 3x6,gesamt 18 A4
Artikel-Nr.:
     894-SW3004
Herst.-Nr.:
     103500025
EAN/GTIN:
     4250366506302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Schaukasten TN 18x DIN A4 einseitig, für den Außen- und Innenbereich
WSM® Schaukästen TN

einseitig, für den Innen- und Außenbereich

  • robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
  • wetterfest
  • 60 mm Bautiefe und 35 mm nutzbare Innentiefe
  • einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
  • Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
  • Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
  • permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
  • magnethaftende Rückwand, alu-silber
  • frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss an der Unterseite
  • der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage

 

Hinweis:

  • Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer.
  • Bei den Schaukästen mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
6
Breite [cm]:
135,00
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
121,5
Innenhöhe [cm]:
92,5
Innentiefe [cm]:
3,5
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas | Gasdruckfeder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
18
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Klappflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, WSM Schaukasten, WSM Metallbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,60*
€ 722,06*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,64*
€ 722,07*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 663,50*
€ 724,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,74*
€ 747,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 855,28*
€ 903,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,53*
€ 1.075,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,14*
€ 1.073,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,54*
€ 1.054,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,83*
€ 1.038,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,28*
€ 1.017,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,11*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,20*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 237,94*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 173,97*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 242,98*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,35*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.