Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherkabine JENA MAXI, Bausatz, mit Anlehnbügeln, verzinkt, 235,7 x 295,3 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherkabine JENA MAXI, Bausatz, mit Anlehnbügeln, verzinkt, 235,7 x 295,3 x 15
Raucherkabine JENA MAXI, Bausatz, mit Anlehnbügeln, verzinkt, 235,7 x 295,3 x 15
Raucherkabine JENA MAXI, Bausatz, mit Anlehnbügeln, verzinkt, 235,7 x 295,3 x 15
Artikel-Nr.:
     894-SW1601
Herst.-Nr.:
     102100314
EAN/GTIN:
     4250366528823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
WSM Raucherkabine JENA MAXI Raucherüberdachung Bausatz, 1 Rück- und Seitenwand, mit Anlehnbügeln
WSM® Raucherkabine JENA und JENA MAXI

Das Überdachungssystem Jena bietet auf wahlweise 2,25 oder 4,67 qm Grundfläche viel Schutz vor Wind und Wetter. Als Raucherunterstand genutzt, trägt es auch zum Schutz der Nichtraucher in Unternehmen, Krankenhäusern oder Behörden bei.

Die günstige, feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion hat zwei oder optional drei Seitenelemente, gefertigt aus hochwertigem Well-Polycarbonat, und verfügt über praktische Anlehnbügel.

  • einfache Montage
  • korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion
  • Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat
  • in 2 Farben und Größen
  • preisgünstig und schnell lieferbar

Hinweis: Die Lieferung erfolgt als Bausatz mit Fundamentplan und Montageanleitung.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
295,3
Höhe [cm]:
235,7
Tiefe [cm]:
158,0
Produktart:
Raucherkabine
Produktkategorie:
Raucherkabinen
Farbe:
Stahl
Anzahl Rückwände:
1
Anzahl Seitenwände:
1
Dachausführung:
Flachdach
Material Konstruktion:
Stahl
Material Seitenwände:
Polycarbonat
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,27*
€ 1.577,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,31*
€ 1.580,17*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.441,16*
€ 1.584,69*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,65*
€ 1.612,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.862,29*
€ 2.029,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,44*
€ 2.415,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,05*
€ 2.389,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,43*
€ 2.303,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,48*
€ 2.253,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,29*
€ 2.216,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 164,20*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 151,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.