Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 93 x 68 cm (8 x DIN A4)
Artikel-Nr.:
     894-SW1337
Herst.-Nr.:
     103200137
EAN/GTIN:
     4250366522845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Schaukasten Softline FSK 8x DIN A4 für den Außen- und Innenbereich, mit abgerundetem Aluminiumprofil
WSM® Schaukästen SOFTLINE FSK

  • abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
  • modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig
  • seitliche Drehflügeltür aus ESG-Sicherheitsglas
  • abschließbar über Sicherheitsschloss
  • Bautiefe 30 mm und 10 mm nutzbare Innentiefe
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3
Breite [cm]:
93,0
Höhe [cm]:
68,0
Innenbreite [cm]:
84
Innenhöhe [cm]:
59,4
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
8
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 52,95*
ab € 241,57*
€ 282,18*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,47*
€ 282,20*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,46*
€ 282,33*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,89*
€ 300,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 309,31*
€ 356,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500713
ab € 265,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500714
ab € 311,69*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500712
ab € 238,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.