Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege,Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Untersuchungsliege,Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege,Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege,Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege,Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege,Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1035
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001035s
EAN/GTIN:
     4250108801894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Söhngen Untersuchungsliege 65 cm hoch schwarz Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Untersuchungsliege 65 cm hoch

  • Hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Liegefläche aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 37,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
65,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schwarz, behandlungsliege, söhngen ruheliege, Kopf-/ Fußteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm, Söhngen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 354,17*
€ 400,52*
Frei Haus
ab € 438,97*
€ 495,41*
€ 4,95*
ab € 482,28*
€ 547,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 486,00*
€ 547,74*
64 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 461,52*
€ 552,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,74*
€ 651,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,42*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,35*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.