Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege, Kopfteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Untersuchungsliege, Kopfteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege, Kopfteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege, Kopfteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Untersuchungsliege, Kopfteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1009
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001018s
EAN/GTIN:
     4250108801870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Söhngen Untersuchungsliege 65 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Untersuchungsliege 65 cm hoch

  • Hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Liegefläche aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 37,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
65,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schwarz, behandlungsliege, söhngen ruheliege, Kopfteil verstellbar, Höhe 65 cm, Liegefl. 200x70cm, Söhngen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 319,31*
€ 355,60*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 354,65*
€ 395,77*
Frei Haus
ab € 397,19*
€ 443,82*
Frei Haus
ab € 404,18*
€ 452,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 443,37*
€ 495,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,72*
€ 589,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,44*
€ 563,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.