Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Profilline 0S 02-06, Inhalt: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax Profilline 0S 02-06, Inhalt: 250 ml
Sonax Profilline 0S 02-06, Inhalt: 250 ml
Sonax Profilline 0S 02-06, Inhalt: 250 ml
Artikel-Nr.:
     894-SN4400
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02471410
EAN/GTIN:
     4064700247147
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
sonax autopolitur
Sonax Profilline 0S 02-06 milde All-in-one-Politur für Hand- und Maschinenanwendung
SONAX® PROFILINE OS 02-06

SONAX® PROFILINE OS 02-06 ist eine Milde All-in-one-Politur uns sorgt für ein 100% hologrammfreies Ergebnis.

  • für Hand und Maschinenanwendung
  • optimale Schnellversiegelung für Hand- und Maschinenanwendung
  • macht den Lack extrem glatt schmutz und wasserabweisend
  • entfernt leichte Kratzer und erzeugt hohen Glanz
  • Inhalt: 250 ml

Anwendung:

  • Flasche vor Gebrauch schütteln
  • Anwendung mit Rotationspoliermaschine: Produkt auf das Schaumpad medium 160 geben und bei geringer bis mittlerer Drehzahl verarbeiten
  • Anwendung mit Exzenterpoliermaschine: Produkt auf das Exzenterpad medium 143 DA geben und mit mittlerer bis hoher Drehzahl verarbeiten

Hinweis:

  • sollte nicht in der Sonne angewendet werden

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Politur
Produktkategorie:
Autopflegemittel
für Polierart:
Handpolitur | Maschinenpolitur
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: autopolitur, autopolitur 250 ml, Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 9,25*
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.