Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Ceramic SprayCoating, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonax Ceramic SprayCoating, Inhalt: 5 l
sonax Ceramic SprayCoating, Inhalt: 5 l
sonax Ceramic SprayCoating, Inhalt: 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN3550
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02575000
EAN/GTIN:
     4064700515741
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Sonax Ceramic SprayCoating starke Versiegelung zur Vorbeugung von Schmutzansammlungen
SONAX® Ceramic Spray-Coating Versiegelung

Die hochwirksame Versiegelung Ceramic SprayCoating von Sonax schützt Autolacke effektiv vor neuer Schmutzansammlung sowie kleineren Schäden.

  • Schmutz perlt an Versiegelung einfach ab
  • Nanoversiegelung schützt vor kleineren Schäden
  • Schmutz setzt sich nicht fest
  • Perleffekt
  • Autolack ist nach der Anwendung leichter zu reinigen

Hinweis: Was ist eine keramische Versiegelung ? Beschichtung (engl. Coating) ist eine spezielle Form der Versiegelung. Man versteht darunter das Aufbringen einer festhaftenden geschlossenen Schicht auf eine Oberfläche. Ist das Coating basierend auf einem Gerüst aus Silizium-haltigen Verbindungen aufgebaut, spricht man von keramischen Versiegelungen. Im Gegensatz zu Wachsen verbindet sich ein Coating aktiv mit dem Lack und ist dadurch wesentlich beständiger. Vollständig ausgehärtet, verhält es sich wie ein zweiter schützender Klarlack.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Versiegelung
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz | Versiegelung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN3550</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">53,30</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger, Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 43,25*
€ 58,19*
€ 4,95*
ab € 48,79*
€ 65,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 48,93*
€ 65,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.