Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 07057050 Agrar GeräteReiniger 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 07057050 Agrar GeräteReiniger 25 l
sonax 07057050 Agrar GeräteReiniger 25 l
sonax 07057050 Agrar GeräteReiniger 25 l
Artikel-Nr.:
     894-SN2660
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07057050
EAN/GTIN:
     4064700511927
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Sonax Agrar GeräteReiniger Kraftreiniger für die Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen und Anlagen
SONAX® AGRAR GeräteReiniger

Schwach schäumender alkalischer Kraftreiniger für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung.

  • NSF-Freigabe und daher auch im Lebensmittel/Futterbereich geeignet
  • löst den alltäglichen Schmutz an Traktor- und landwirtschaftlichen Geräten, schont den Lack.
  • für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet

Anwendung: Je nach Verwendungszweck 1:1 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. In Sprühgerät füllen und aufsprühen. 3-5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit HD-Gerät gründlich abspritzen. Bitte beachten: Produkt nicht auf warmen Lackflächen anwenden und nicht antrocknen lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Oberflächenreiniger | Werkstattreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Maschinenreinigung | Fettlöser
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Aluminium | Edelstahl | Metall | lackierte Flächen | Glas | Steinflächen | Fliesen
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_159797">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2650</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">30,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_159798">25.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2660</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">123,80</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
12,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 100,60*
€ 137,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,62*
€ 137,02*
€ 4,95*
ab € 113,19*
€ 153,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 113,19*
€ 153,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.