Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax professional 04773000 Klebstoffrestentferner - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400


Menge:  Paket  
Produktinformationen
sonax professional 04773000 Klebstoffrestentferner - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400
sonax professional 04773000 Klebstoffrestentferner - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400
sonax professional 04773000 Klebstoffrestentferner - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1911
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     SN1911
EAN/GTIN:
     4044589461582
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
Sonax Professional 04773000 Klebstoffrestentferner - 6er Sparset Spezial-Lösemittel zur rückstandslosen Entfernung von Klebstoffresten
SONAX® 04773000 KlebstoffRestEntferner m. EasySpray 400 ml

Spezial-Lösemittel zur schnellen und rückstandslosen Entfernung von Klebstoffresten (z.B. von Folien, Aufklebern etc.) und Papier-Haftetiketten. Unbedenklich auf allen harten Oberflächen einsetzbar wie z.B. Lack, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan und Holz.

  • kurze Einwirkzeit
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • stark lösend
  • Überkopfsprühbar

Anwendung

Klebstoffreste einsprühen und Produkt kurz einwirken lassen . Anschließend nochmal nachsprühen. Angelöste Reste ggf. mit Hilfe eines Kunststoffspachtels ablösen.

BITTE BEACHTEN

Bei Anwendung auf Kunststoffen und nachlackierten Oberflächen vorab an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit überprüfen. Nicht auf Plexiglas und heißen Oberflächen anwenden.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Stück [VE]:
6
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Entferner
Gebinde:
Sprühdose
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_18881">400</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1910</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,60</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_167734">400</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1911</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">44,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_166805">400</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1912</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">74,10</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,78*
€ 54,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 54,62*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.