Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Selecto Premium Griffdeckel Version: 02 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Selecto Premium Griffdeckel Version: 02 - grün
rothopro Selecto Premium Griffdeckel Version: 02 - grün
Artikel-Nr.:
     894-RP0360.02
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4564005053
EAN/GTIN:
     7610859200396
Artikeldatenblatt
rothopro Selecto Premium Griffdeckel robuste Kunststoffkonstruktion, verformungssicher

Ausgewählte Version: 02 - grün

rothopro Deckel für Abfallbehälter SELECTO

Hochwertiger Kunststoff-Abfallbehälter für die ökologische Abfalltrennung in Innenräumen

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • innovatives Design
  • leicht abwaschbar
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe
  • schnelles und effizientes Wechseln der Müllsäcke
  • 3 verschiedene Deckel

Maße 55 Liter (BxHxT): 29,0 x 61,0 x 49,0 cm

Maße 70 Liter (BxHxT): 29,0 x 73,0 x 49,0 cm

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 02 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
49,0
Produktart:
Deckel
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Griffdeckel
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 19,35*
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.