Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonspender, 110 x 110 x 30 mm, 10 Stück pro VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kartonspender, 110 x 110 x 30 mm, 10 Stück pro VE
Kartonspender, 110 x 110 x 30 mm, 10 Stück pro VE
Kartonspender, 110 x 110 x 30 mm, 10 Stück pro VE
Artikel-Nr.:
     894-RK2002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     RK2002
EAN/GTIN:
     4044589376572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Handetikettenspender aus Pappe für Etiketten auf Rolle
Handetikettenspender aus Pappe

  • praktische Spender für Rollenware
  • einfache Entnahme der einzelnen Etiketten
  • in verschiedenen Größen erhältlich
  • Abmessungen des Kartonspenders entsprechen der maximalen Rollengröße
  • Lieferung ohne Inhalt
  • 1 VE = 10 Stück

  • Größe (BxHxT): 3,0 x 11,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
11,0
Max. Etikettenbreite [cm]:
2,5
Produktart:
Etikettenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Material:
Pappe
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 16,24*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,01*
€ 21,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 65,03*
Zubehör
Wolk
ab € 63,98*
Zubehör
Wolk
ab € 59,62*
Zubehör
Wolk
ab € 50,32*
Zubehör
Wolk
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.