Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Megaphon 12 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor-Megaphon 12 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene
Transistor-Megaphon 12 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene
Transistor-Megaphon 12 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene
Artikel-Nr.:
     894-RC1010
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     HM-012S
EAN/GTIN:
     4250458200620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Lautstärkeregler
Handmegaphon 12 Watt mit Sprechtaste und Lautstärkeregler
Handmegaphon 12 Watt

Sehr handliches Transistor-Megaphon mit bündelungsstarkem, schlag- und kratzfestem Schalltrichter (ABS).

Das Megaphon ist rückkoppelungsarm, Sprechtaste und Lautstärkeregler sind bequem mit einer Hand zu bedienen. Das Modell RC1010 ist zusätzlich mit einer auf- und abschwellenden Sirene, ausgestattet.

  • Pistolengriff mit Trageriemen
  • Leistung: max. 12 Watt
  • Reichweite: Im freien bis 500 m
  • Batterie-Lebensdauer: Bis zu 6 Stunden
  • Stromquelle: 8 Mignonzellen (UM-3)
  • Farbe: Rot
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Gewicht: 1,0 kg

Maße (Ø x L): 19,0 x 31,5 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
19
Gewicht [kg]:
1
Länge [cm]:
31,5
Produktart:
Handmegaphon
Produktkategorie:
Megaphone
Farbe:
rot
Anzahl Batterien:
6
Ausstattung:
Sirene
Batterietyp:
C | LR14
Leistung [W]:
12,0
Reichweite [m]:
500
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Megafon, Megaphon, handsirene, Megaphon Megafon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 156,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,51*
€ 157,01*
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 162,64*
€ 4,95*
ab € 148,31*
€ 181,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 148,86*
€ 181,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RCS Audio-Systems
HM-012
ab € 139,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.