Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller OCEAN, inkl. Infotafel A3, Maße der Infotafel: 30,3 x 42,8 x 3,0 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Infotafel A3, Maße der Infotafel: 30,3 x 42,8 x 3,0 cm
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Infotafel A3, Maße der Infotafel: 30,3 x 42,8 x 3,0 cm
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Infotafel A3, Maße der Infotafel: 30,3 x 42,8 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1614
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     OC1614
EAN/GTIN:
     4044589254566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tisch-Namensschild
OCEAN Tischaufsteller A3 schneller und einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Aufklappen
OCEAN Tischaufsteller

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Die elegante Linienführung und ein schlichter Rahmen unterstützen die Aussagekraft des Tischaufstellers.

Die Beschriftungseinlagen lassen sich schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

Neben Tischaufstellern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,6
Höhe [cm]:
42,3
Tiefe [cm]:
16,3
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
B × H × T [cm]:
29,6 × 42,3 × 16,3
B × H:
29,6 × 42,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tischnamensschild, tisch-aufsteller a3, tisch namensschild, tischaufsteller wolk, Ocean Tischaufsteller mit Infotafel DIN A3 (30, 3 x 42, 8 x 3, 0 cm), MODULEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 104,13*
€ 133,66*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,06*
€ 182,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 133,66*
€ 159,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 133,12*
€ 158,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,91*
€ 154,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,77*
€ 150,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 104,13*
€ 123,91
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 104,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.