Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller OCEAN, ½ A6 Schild & Visitenkartenhalter, Maße: 22,5 x 6,1 x 6,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller OCEAN, ½ A6 Schild & Visitenkartenhalter, Maße: 22,5 x 6,1 x 6,1 cm
Tischaufsteller OCEAN, ½ A6 Schild & Visitenkartenhalter, Maße: 22,5 x 6,1 x 6,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1170
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     27117000
EAN/GTIN:
     4044589074874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tisch-Namensschild
OCEAN Tischaufsteller mit Visitenkartenhalter
OCEAN Tischaufsteller mit Visitenkartenhalter

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Der zusätzliche Visitenkartenhalter unterstützt die Aussagekraft des Tischaufstellers.

Die Beschriftungseinlagen lassen sich schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

Neben Tischaufstellern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,5
Höhe [cm]:
6,1
Tiefe [cm]:
6,1
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
22,5 × 6,1 × 6,1
B × H:
22,5 × 6,1 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.