Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild mit Magnet 1VE=10 Stk.,Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 0,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Namensschild mit Magnet 1VE=10 Stk.,Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 0,7 cm
Namensschild mit Magnet 1VE=10 Stk.,Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 0,7 cm
Namensschild mit Magnet 1VE=10 Stk.,Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 0,7 cm
Namensschild mit Magnet 1VE=10 Stk.,Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 0,7 cm
Namensschild mit Magnet 1VE=10 Stk.,Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 0,7 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1001M
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     OC1001M
EAN/GTIN:
     4044589351036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
OCEAN Namensschilder mit Magnetclipbefestigung, schneller Einlagenwechsel
OCEAN Namensschilder

Von Türschildern und Infotafeln über Tischaufsteller bis hin zu Namensschildern – mit Ocean können Sie die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes vornehmen. Die leicht konvexen Schilder sind mühelos mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebepunkten zu montieren. Ebenso lassen sich die Einlagen bequem und mühelos austauschen.

  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier
  • 1 Verpackungseinheit = 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,3
Höhe [cm]:
3,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Namensschild
Produktkategorie:
Firmenschilder
Farbe:
schwarz
Befestigungsmittel:
Magnetclip
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder magnet, personen namensschilder, Namensschild mit Anstecknadel und Drehclip, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,05*
€ 52,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 39,36*
€ 52,76*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,06*
€ 58,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.