Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Kokos-Drahtgittermatte 39 x 59 cm, Material: Kokos, Edelastahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Kokos-Drahtgittermatte 39 x 59 cm, Material: Kokos, Edelastahl
Nölle Kokos-Drahtgittermatte 39 x 59 cm, Material: Kokos, Edelastahl
Nölle Kokos-Drahtgittermatte 39 x 59 cm, Material: Kokos, Edelastahl
Artikel-Nr.:
     894-NW97028
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     781005
EAN/GTIN:
     4250560513137
Artikeldatenblatt
Nölle Kokos-Drahtgittermatte 39 x 59 cm Fußmatte aus Kokos-Drahtgewebe
Kokos-Fußmatte

Die hochwertige Kokos-Fußmatte von Nölle ist jederzeit ein Hingucker und reinigt effizient Straßenschuhe vor dem Betreten der Räumlichkeiten.

  • langlebige Kokosfasern
  • macht Schuhe sauber
  • Schmutz wird durch Aussparungen beseitigt
  • Maße: 39 x 59 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Länge [cm]:
59
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
natur
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rechteckig
für Bodenart:
weiche Böden | harte Böden
Material:
Edelstahl | Kokos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,61*
11 Tage
23
5
€ 5,80*
ab € 13,65*
€ 18,14*
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 21,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.