Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 8 mm Version: 05 - weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 8 mm Version: 05 - weiß
Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 8 mm Version: 05 - weiß
Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 8 mm Version: 05 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-NP1005.05
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1180147
EAN/GTIN:
     3306481180147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Absperrkette Kunststoff Länge: 5,0 m, Gliederstärke 8 mm

Ausgewählte Version: 05 - weiß

NOVAP Absperrketten

  • Material: Polyethylen
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer
  • UV-stabilisiert

Länge: 5,0 m

Gliederstärke: 6,0 mm / 8,0 mm / 10 mm 

Gliederlänge: 53 mm / 70 mm / 90 mm

Gliederhöhe: 21 mm / 27 mm / 35 mm


  • Version: 05 - weiß
Weitere Informationen:
Länge [m]:
5,00
Stärke [cm]:
0,8
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.