Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Whiteboard Haftmagnete rund, 3,8 cm, Farben: schwarz, rot oder blau Version: 01 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Nobo Whiteboard Haftmagnete rund, 3,8 cm, Farben: schwarz, rot oder blau Version: 01 - schwarz
Nobo Whiteboard Haftmagnete rund, 3,8 cm, Farben: schwarz, rot oder blau Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-NO1070.01
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     NO1070.01
EAN/GTIN:
     5028252140010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
Nobo Whiteboard Haftmagnete Form: rund, halten mehrere Blatt Papier

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

nobo® Haftmagnete

Mit den flachen Magneten von Nobo befestigen Sie Memos und Mitteilungen ordentlich und sicher.

Diese starken, in vielen Farben erhältlichen Magnete halten mehrere Blatt Papier an magnethaftenden Whiteboards, Aktenschränken oder Flipcharts und sind außerdem perfekte Marker für Diagramme.

  • NO1066: 1 VE = 8 Stück
  • NO1068: 1 VE = 4 Stück
  • NO1070: 1 VE = 4 Stück

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
3,8
Produktart:
Haftmagnet
Produktkategorie:
Magnete
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 5,34*
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,45*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1903854
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.