Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz O round, 1 VE = 14,8 m, Durchmesser: 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz O round, 1 VE = 14,8 m, Durchmesser: 150 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 14,8 m, Durchmesser: 150 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 14,8 m, Durchmesser: 150 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 14,8 m, Durchmesser: 150 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1131
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3012186
EAN/GTIN:
     4044589625618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz O round Verpackungspolster aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3012186 Transportschutz O round

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Schutzpolsterung für Lagerung und Transport
  • Zwischenlage, Abstandhalter oder Stapelschutz
  • Farbe: weiß

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: R 150 mm/1,85 m
  • Durchmesser (A): 153 ± 4 mm
  • Meter pro VE: 14,8 m
  • Stück pro VE: 8 Stück


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
15
Länge [m]:
14,80
Stück [VE]:
8
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 183,30*
€ 224,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 183,77*
€ 224,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,09*
€ 320,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,42*
€ 267,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,81*
€ 258,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,59*
€ 239,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,60*
€ 229,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,77*
€ 218,69
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 12,25134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.