Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz O preslit, 1 VE = 26 m, Innendurchm.: 78 mm / Wandstärke: 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz O preslit, 1 VE = 26 m, Innendurchm.: 78 mm / Wandstärke: 20 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 26 m, Innendurchm.: 78 mm / Wandstärke: 20 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 26 m, Innendurchm.: 78 mm / Wandstärke: 20 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 26 m, Innendurchm.: 78 mm / Wandstärke: 20 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1125
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3001076
EAN/GTIN:
     5413256005586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz O preslit Rundschutzpolster aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3001076 Transportschutz O preslit

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • angeschlitztes Profil
  • für runde Körper
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • hohe Druckfestigkeit
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 76 - 20
  • Durchmesser (A): 78 ± 4 mm
  • Materialstärke (B): 20 ± 2,5 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 26 m
  • Stück pro VE: 13 Stück 

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,8
Länge [m]:
26,00
Stück [VE]:
13
Materialstärke [mm]:
20
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 163,19*
€ 201,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 162,48*
€ 201,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,17*
€ 255,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,04*
€ 239,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,96*
€ 239,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,17*
€ 221,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,44*
€ 207,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,48*
€ 193,35
pro Paket
1 Paket enthält 26 Meter (ab € 6,24924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.