Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz O preslit, 1 VE = 48 m, Innendurchm.: 62 mm / Wandstärke: 13 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Transportschutz O preslit, 1 VE = 48 m, Innendurchm.: 62 mm / Wandstärke: 13 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 48 m, Innendurchm.: 62 mm / Wandstärke: 13 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 48 m, Innendurchm.: 62 mm / Wandstärke: 13 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 48 m, Innendurchm.: 62 mm / Wandstärke: 13 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1111
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3001061
EAN/GTIN:
     5413256005418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz O preslit Rundschutzpolster aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3001061 Transportschutz O preslit

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • angeschlitztes Profil
  • für runde Körper
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • hohe Druckfestigkeit
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 60 - 13
  • Durchmesser (A): 62 ± 4 mm
  • Materialstärke (B): 13 ± 2 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 48 m
  • Stück pro VE: 24 Stück 

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,2
Länge [m]:
48,00
Stück [VE]:
24
Materialstärke [mm]:
13
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 136,93*
€ 168,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 136,86*
€ 168,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 190,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 168,48*
€ 200,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 167,81*
€ 199,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 157,12*
€ 186,97
pro Box
ab 10 Boxen
€ 148,52*
€ 176,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 136,86*
€ 162,86
pro Box
1 Box enthält 48 Meter (ab € 2,85125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.