Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1200 Stück, leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1200 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1200 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1200 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1200 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1200 Stück, leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1077
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002229
EAN/GTIN:
     5412488318945
Artikeldatenblatt
Nomapack Transportschutz Pad Halfmoon D Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002229 Transportschutz Pad Halfmoon 50 D

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Leicht haftender Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 50 D
  • Materialstärke (A): 51 ± 2 mm
  • Aussenmaß Breite (B): 50 mm
  • Stücklänge: 100 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 60 m
  • Stück pro VE: 1200 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1.200
Materialstärke [mm]:
51
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 173,48*
€ 215,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 174,23*
€ 215,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,69*
€ 256,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,26*
€ 252,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,21*
€ 235,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,58*
€ 226,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,23*
€ 207,33
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.