Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 2000 Stück, leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 2000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 2000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 2000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 2000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 2000 Stück, leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1076
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002225
EAN/GTIN:
     5412488318921
Artikeldatenblatt
Nomapack Transportschutz Pad Halfmoon D Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002225 Transportschutz Pad Halfmoon 40 D

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Leicht haftender Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 40 D
  • Materialstärke (A): 42 ± 1 mm
  • Aussenmaß Breite (B): 50 mm
  • Stücklänge: 100 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 100 m
  • Stück pro VE: 2000 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2.000
Materialstärke [mm]:
42
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 205,08*
€ 254,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 204,99*
€ 254,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,75*
€ 303,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 252,01*
€ 299,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,83*
€ 280,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 226,13*
€ 269,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,99*
€ 243,94
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.