Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 2160 Stück, permanent haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 2160 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 2160 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 2160 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 2160 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 2160 Stück, permanent haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1074
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002224
EAN/GTIN:
     5412488320450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Nomapack Transportschutz Pad HMP Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002224 Transportschutz Pad 100 x 25 HMP

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Permanent haftender Kleber (transparentes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 100 x 25 HMP
  • Aussenmaß Breite (A): 100 ± 3 mm
  • Aussenmaß Höhe (B): 25 ± 2 mm
  • Klebstoffbreite (C): 96 ± 8 mm
  • Stücklänge: 115 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 207 m
  • Stück pro VE: 2160 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2.160
Materialstärke [mm]:
96
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Weitere Suchbegriffe: schaum pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,25*
€ 425,46*
€ 4,95*
ab € 396,20*
€ 458,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 398,53*
€ 458,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 458,68*
€ 545,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 443,23*
€ 527,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 416,79*
€ 495,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 409,18*
€ 486,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 398,53*
€ 474,25
pro Paket
1 Paket enthält 2.160 Stück (ab € 0,18451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.