Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 4025 Stück, permanent haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 4025 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 4025 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 4025 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 4025 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad HMP, 1 VE = 4025 Stück, permanent haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1072
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002235
EAN/GTIN:
     5412488340069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Nomapack Transportschutz Pad HMP Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002235 Transportschutz Pad 50 x 50 HMP

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Permanent haftender Kleber (transparentes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 50 x 50 HMP
  • Aussenmaß Breite (A): 50 ± 3 mm
  • Aussenmaß Höhe (B): 50 ± 3 mm
  • Klebstoffbreite (C): 50 ± 8 mm
  • Stücklänge: 115 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 201 m
  • Stück pro VE: 4025 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4.025
Materialstärke [mm]:
50
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Weitere Suchbegriffe: schaum pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,33*
€ 412,88*
€ 4,95*
ab € 386,63*
€ 450,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 389,39*
€ 450,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 450,98*
€ 536,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 436,42*
€ 519,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 407,59*
€ 485,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 396,91*
€ 472,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 389,39*
€ 463,37
pro Paket
1 Paket enthält 4.025 Stück (ab € 0,09675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.